曜日別特売

LD40 Ⅴ B1GC1917

LD40 Ⅴ B1GC1917 - mizuno(ミズノ)

オン・オフ使えるオールラウンダー。風合いのある革を使用し、よりエレガントに。
内甲側ファスナー付
ヒールラバー交換可能(交換後はブラックカラーのラバーになります。)
高級感のある天然皮革
衝撃を緩和する「クッション性」と足のグラつきを抑える「安定性」を両立したミズノ独自の波形プレート「ミズノウエーブ」を搭載。

材質
(底材)合成底
色
ネイビー
材質(甲被)
天然皮革
足幅
3E相当の方向け
材質(インソール)
アーチサポートインソール+抗菌防臭Mesh(SEK基準で評価)(取り外し可)
性別
男性
内容量
1足
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62134513B1GC19171424
¥16,000
取扱い終了
返品不可
62134529B1GC19171424.5
¥16,000
取扱い終了
返品不可
62134538B1GC19171425
¥16,000
取扱い終了
返品不可
62134547B1GC19171425.5
¥16,000
取扱い終了
返品不可
62134556B1GC19171426
¥16,000
取扱い終了
返品不可
62134565B1GC19171426.5
¥16,000
取扱い終了
返品不可
62134574B1GC19171427
¥16,000
取扱い終了
返品不可
62134583B1GC19171427.5
¥16,000
取扱い終了
返品不可
62134599B1GC19171428
¥16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする