曜日別特売

食品機械向けギヤードモータブレーキ付 (出力軸 鉄) IP44

食品機械向けギヤードモータブレーキ付 (出力軸 鉄) IP44 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
42種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62136227VX01-003BS10.1三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44500/6001.0
98,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136236VX01-005BS10.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44300/3601.0
72,200
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136245VX01-010BS10.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44150/1801.0
70,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136254VX01-015BS10.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44100/1201.0
70,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136263VX01-020BS10.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4475/901.0
70,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136279VX01-025BS10.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4460/721.0
70,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136288VX01-030BS10.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4450/601.0
70,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136297VX01-040BS10.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4437.5/451.0
70,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136306VX01-045BS10.1三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4433.3/401.0
70,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136315VX01-050BS10.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4430/361.0
70,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136324VX01-060BS10.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4425/301.0
86,800
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136333VX01-080BS10.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4418.8/22.51.0
86,800
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136349VX01-100BS10.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4415/181.0
86,800
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136358VX01-120BS10.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4412.5/151.0
94,700
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136367VX01-160BS10.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP449.4/11.31.0
94,700
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136376VX01-200BS10.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP447.5/91.0
94,700
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136385VX02-003BS10.2三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44500/6001.0
104,200
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136394VX02-005BS10.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44300/3601.0
78,800
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136403VX02-010BS10.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44150/1801.0
74,900
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136419VX02-015BS10.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44100/1201.0
74,900
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136428VX02-020BS10.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4475/901.0
74,900
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136437VX02-025BS10.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4460/721.0
75,700
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136446VX02-030BS10.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4450/601.0
75,700
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136455VX02-040BS10.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4437.5/451.0
85,800
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136464VX02-045BS10.2三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4433.3/401.0
85,800
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136473VX02-050BS10.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4430/361.0
85,800
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136489VX02-060BS10.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4425/301.0
97,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136498VX02-080BS10.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4418.8/22.51.0
97,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136507VX02-100BS10.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4415/181.0
97,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136516VX04-003BS10.4三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44500/6001.0
110,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136525VX04-005BS10.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44300/3601.0
94,700
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136534VX04-010BS10.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44150/1801.0
91,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136543VX04-015BS10.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP44100/1201.0
91,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136559VX04-020BS10.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4475/901.0
91,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136568VX04-025BS10.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4460/721.0
94,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136577VX04-030BS10.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4450/601.0
94,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136586VX04-040BS10.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4437.5/451.0
98,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136595VX04-045BS10.4三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4433.3/401.0
98,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136604VX04-050BS10.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4430/361.0
98,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136613VX04-060BS10.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4425/301.0
118,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136629VX04-080BS10.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4418.8/22.51.0
118,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62136638VX04-100BS10.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内IP4415/181.0
125,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする