曜日別特売

食品機械向けギヤードモータ フランジ取付 (出力軸 鉄)IP65

食品機械向けギヤードモータ フランジ取付 (出力軸 鉄)IP65 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
42種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62138659VX01-003MFS30.1三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP65500/6001.0
107,300
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138668VX01-005MFS30.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP65300/3601.0
81,100
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138677VX01-010MFS30.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP65150/1801.0
79,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138686VX01-015MFS30.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP65100/1201.0
79,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138695VX01-020MFS30.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6575/901.0
79,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138704VX01-025MFS30.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6560/721.0
79,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138713VX01-030MFS30.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6550/601.0
79,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138729VX01-040MFS30.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6537.5/451.0
79,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138738VX01-045MFS30.1三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6533.3/401.0
79,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138747VX01-050MFS30.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6530/361.0
79,200
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138756VX01-060MFS30.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6525/301.0
96,200
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138765VX01-080MFS30.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6518.8/22.51.0
96,200
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138774VX01-100MFS30.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6515/181.0
96,200
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138783VX01-120MFS30.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6512.5/151.0
104,500
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138799VX01-160MFS30.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP659.4/11.31.0
104,500
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138808VX01-200MFS30.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP657.5/91.0
104,500
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138817VX02-003MFS30.2三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP65500/6001.0
112,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138826VX02-005MFS30.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP65300/3601.0
86,100
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138835VX02-010MFS30.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP65150/1801.0
82,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138844VX02-015MFS30.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP65100/1201.0
82,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138853VX02-020MFS30.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6575/901.0
82,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138869VX02-025MFS30.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6560/721.0
83,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138878VX02-030MFS30.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6550/601.0
83,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138887VX02-040MFS30.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6537.5/451.0
93,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138896VX02-045MFS30.2三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6533.3/401.0
93,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138905VX02-050MFS30.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6530/361.0
93,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138914VX02-060MFS30.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6525/301.0
105,800
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138923VX02-080MFS30.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6518.8/22.51.0
105,800
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138939VX02-100MFS30.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6515/181.0
105,800
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138948VX04-003MFS30.4三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP65500/6001.0
116,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138957VX04-005MFS30.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP65300/3601.0
99,900
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138966VX04-010MFS30.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP65150/1801.0
96,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138975VX04-015MFS30.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP65100/1201.0
96,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138984VX04-020MFS30.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6575/901.0
96,600
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62138993VX04-025MFS30.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6560/721.0
97,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139009VX04-030MFS30.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6550/601.0
97,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139018VX04-040MFS30.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6537.5/451.0
103,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139027VX04-045MFS30.4三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6533.3/401.0
103,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139036VX04-050MFS30.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6530/361.0
103,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139045VX04-060MFS30.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6525/301.0
124,900
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139054VX04-080MFS30.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6518.8/22.51.0
124,900
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62139063VX04-100MFS30.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付なし防水IP6515/181.0
132,200
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする