曜日別特売

食品機械向け小型ギヤードモータ (出力軸ステンレス)IP65

食品機械向け小型ギヤードモータ (出力軸ステンレス)IP65 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
28種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62145284VC003-015MHS40.025三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP65100/1201.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145293VC003-020MHS40.025三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6575/901.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145309VC003-025MHS40.025三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6560/721.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145318VC003-030MHS40.025三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6550/601.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145327VC003-040MHS40.025三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6537.5/451.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145336VC003-045MHS40.025三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6533.3/401.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145345VC003-050MHS40.025三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6530/361.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145354VC003-060MHS40.025三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6525/301.0
61,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145363VC003-080MHS40.025三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6518.8/22.51.0
65,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145379VC003-100MHS40.025三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6515/181.0
65,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145388VC003-120MHS40.025三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6512.5/151.0
65,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145397VC003-160MHS40.025三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP659.4/11.31.0
65,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145406VC003-200MHS40.025三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP657.5/91.0
65,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145415VC003-240MHS40.025三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP656.3/7.51.0
65,700
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145424VC004-015MHS40.04三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP65100/1201.0
64,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145433VC004-020MHS40.04三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6575/901.0
64,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145449VC004-025MHS40.04三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6560/721.0
64,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145458VC004-030MHS40.04三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6550/601.0
64,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145467VC004-040MHS40.04三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6537.5/451.0
64,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145476VC004-045MHS40.04三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6533.3/401.0
64,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145485VC004-050MHS40.04三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6530/361.0
64,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145494VC004-060MHS40.04三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6525/301.0
64,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145503VC004-080MHS40.04三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6518.8/22.51.0
68,100
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145519VC004-100MHS40.04三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6515/181.0
68,100
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145528VC004-120MHS40.04三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP6512.5/151.0
68,100
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145537VC004-160MHS40.04三相200/200/22016050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP659.4/11.31.0
68,100
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145546VC004-200MHS40.04三相200/200/22020050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP657.5/91.0
68,100
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62145555VC004-240MHS40.04三相200/200/22024050/60/60中空軸フェースマウントなし防水IP656.3/7.51.0
68,100
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする