曜日別特売

三相ブレーキ付ギヤードモータ

三相ブレーキ付ギヤードモータ - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
減速比
14種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62150236VX55-003EB5.5三相200/200/220350/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内500/6001.0
559,100
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150245VX55-005EB5.5三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内300/3601.0
497,800
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150254VX55-010EB5.5三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
482,500
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150263VX55-015EB5.5三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
488,000
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150279VX55-020EB5.5三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
488,000
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150288VX55-025EB5.5三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内60/721.0
519,800
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150297VX55-030EB5.5三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内50/601.0
519,800
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150306VX55-040EB5.5三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内37.5/451.0
616,400
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150315VX55-045EB5.5三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内33.3/401.0
616,400
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150324VX55-050EB5.5三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内30/361.0
664,200
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150333VX55-060EB5.5三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
788,500
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150349VX55-080EB5.5三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内18.8/22.51.0
890,300
659,800
725,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150358VX55-100EB5.5三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内15/181.0
927,300
669,800
736,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62150367VX55-120EB5.5三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内12.5/151.0
973,800
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする