曜日別特売

直交中空軸三相ギヤードモーター フェースマウント形

直交中空軸三相ギヤードモーター フェースマウント形 - 富士変速機
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62164516VC15-007EMH1.5三相200/200/220750/60/60中空軸フェースマウントなし屋内214/2571.0
274,100
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164525VC15-010EMH1.5三相200/200/2201050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内150/1801.0
242,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164534VC15-015EMH1.5三相200/200/2201550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内100/1201.0
242,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164543VC15-020EMH1.5三相200/200/2202050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内75/901.0
242,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164559VC15-025EMH1.5三相200/200/2202550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内60/721.0
242,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164568VC15-030EMH1.5三相200/200/2203050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内50/601.0
242,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164577VC15-040EMH1.5三相200/200/2204050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内37.5/451.0
274,300
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164586VC15-045EMH1.5三相200/200/2204550/60/60中空軸フェースマウントなし屋内33.3/401.0
274,300
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164595VC15-050EMH1.5三相200/200/2205050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内30/361.0
274,300
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164604VC15-060EMH1.5三相200/200/2206050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内25/301.0
274,300
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164613VC15-080EMH1.5三相200/200/2208050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内18.8/22.51.0
336,900
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164629VC15-100EMH1.5三相200/200/22010050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内15/181.0
336,900
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62164638VC15-120EMH1.5三相200/200/22012050/60/60中空軸フェースマウントなし屋内12.5/151.0
336,900
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする