フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)

フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SDMT(TR4F用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。
独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。
豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。

用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工精度M級内容量1箱(10個)
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※コーナチェンジを行う際には、インサートを反時計回りに回転させてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62342203SDMT120520TR JP4120JP4120正方形5.7612.7
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62342219SDMT120520TR JM4160JM4160正方形5.7612.7
18,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62342228SDMT120520TR JS4060JS4060正方形5.7612.7
18,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
62342237SDMT120520TR GX2140GX2140正方形5.7612.7
18,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
13009440SDMT150525ZTR JP4120JP4120ひし形5.6115.875
23,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009449SDMT150525ZTR JM4160JM4160ひし形5.6115.875
23,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009458SDMT150525ZTR JS4060JS4060ひし形5.6115.875
23,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
13009467SDMT150525ZTR GX2140GX2140ひし形5.6115.875
23,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする