曜日別特売

加熱式タバコスタンド

加熱式タバコスタンド - 星光産業

「IQOS3 MULTI」の充電と、「たばこスティック」Box、「クリーニングツール」を同時にホールドできる専用スタンドです。
充電後はワンプッシュで「IQOS3 MULTI」をイジェクトできます。
充電状態の目安を示すインジケーター機能付きです。
吸殻を片手で簡単にリリースできます。
「IQOS3 MULTI」を一時置きもできます。
フタ付きで吸殻の臭いを抑えます。
吸殻を最大約35本収納可能です。
長さ1mのUSB Type-Cケーブルが付属しています。

色
DC5
許容電流(A)
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×87×90
消費電流(mA)
10以下(本体内蔵LED)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488178ED-626
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする