曜日別特売

水分計 モイスチャーファインダーDX

水分計 モイスチャーファインダーDX - Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーファインダーDX - Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーファインダーDX - Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーファインダーDX - Laserliner(レーザーライナー)
(2件のレビュー)

素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。

用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース電源(V)9アルカリ乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)連続:約35分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(%)
分解能
精度
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62686034082335J(木材) 軟木:6.7~51.4、堅木:3.8~31.6、(建築素材) コンクリート・モルタル:0~5、石膏・プラスター:0~23.50.1%±2%(木材)、±0.2%(建築素材)226(電池含む)81×154×368136154
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62686034
2021-11-04
用途: 防水前検査
建設業・工事業

ボタン1つで測れて簡単です。
コンクリートが5パーセントまでしか測れませんが、充分乾燥していることを証明するだけなのでこれで充分でしたが、20パーセント位まで測れるようになれば完璧です。
他に木材なども測れて、なかなか使い勝手が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 62686034
2022-02-03
用途: リフォーム 木材含水率検査
建設業・工事業

建物検査の際、外部柱、内部木部の含水率検査に使用。数値はかなり信憑性が高いと思われます。又薪の含水率検査にも重宝しております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする