本製品はType-Cポート、USB-Aポート、micro-Bポートを搭載したモバイルバッテリーです。
繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。
Type-Cポートから充電、給電することができます。
別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットを2台同時に充電することが可能です。
USB-Aポートは、SmartICを搭載しています。iOSとAndroidを自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。(出力ポートの合計出力が5V/2.1Aを超える場合、最適な電流を流す事ができない場合がございます。)
内蔵電池容量10000mAhの大容量タイプです。満充電の状態でスマートフォンを約3.6回充電することができます。(1800mAhのバッテリーを搭載したスマーフォンの検証結果です。ご使用環境や端末の仕様によって異なります。)
本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。
付属する充電コードを使用して、パソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電することができます。
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998


なかなか満充電ならないです
充電時間が長すぎる
操作性は解りやすく満足