RLI100M2A02WH 10,000mAhモバイルバッテリーA,C各1ポート2A出力 ラスタバナナ 62461167

10,000mAhモバイルバッテリーA,C各1ポート2A出力

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62461167 品番RLI100M2A02WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はType-Cポート、USB-Aポート、micro-Bポートを搭載したモバイルバッテリーです。
繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。
Type-Cポートから充電、給電することができます。
別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットを2台同時に充電することが可能です。
USB-Aポートは、SmartICを搭載しています。iOSとAndroidを自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。(出力ポートの合計出力が5V/2.1Aを超える場合、最適な電流を流す事ができない場合がございます。)
内蔵電池容量10000mAhの大容量タイプです。満充電の状態でスマートフォンを約3.6回充電することができます。(1800mAhのバッテリーを搭載したスマーフォンの検証結果です。ご使用環境や端末の仕様によって異なります。)
本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。
付属する充電コードを使用して、パソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電することができます。

セット内容モバイルバッテリー×1 充電用コード30cm×1 取扱説明書×1 ホワイト 出力Type-C:DC5V 2.1A/USB-A:DC5V 2.1A 本体質量(g)220 定格容量5V/6470mAh 入力Type-C:DC5V 2A/micro-B:DC5V 2A 最大出力合計DC5V 2.1A 使用電池リチウムポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)0〜45 充放電回数300回 充電時間(時間)満充電:約5(5V/2A入力時) バッテリー容量(mAh)10000
注意
※付属のUSBケーブルは充電専用となっておりデータ転送などにはご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62461167
2021-12-07
用途:
保温シート
有限会社 ヘアーブティックシルヴァー 様 (サービス業)

なかなか満充電ならないです
充電時間が長すぎる
操作性は解りやすく満足

MonotaROからの回答

 

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする