カーサ 洗えるマット

カーサ 洗えるマット - ルックスカーサ 洗えるマット - ルックス
(1件のレビュー)

ボーダーを取り入れたキッチンマット。
目が詰まったループ織りで、クッション性抜群。
家モチーフアップリケのアクセント付き。

材質ポリエステル50%、綿32%、レーヨン14%、その他4%ブラウン厚さ(cm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62489036-1200×450
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62489045-1800×450
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62489036
2021-02-19
用途: キッチン前のマット

ほどよい大きさで丁度良い。
滑り止めがきいていて動かず、厚みも良い。
色も部屋になじんで使いやすい。洗えることもあり良い買い物だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする