取っ手のとれるフライパン5点セットAA
ハンドル着脱タイプのフライパン5点セット。
これ1セットで、炒め物も煮込みもできる。
耐久性の高いデュラブルコート仕様。
容量(L)2.1(満水容量)
材質【フライパン・鍋・蓋】アルミニウム合金、【はり底】ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂・ナイロン、【プレート】天然木・ポリエステル樹脂塗装
セット内容5点
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工
内径(Φcm)【フライパン】24/【鍋】18
内容量1個
ハンドル着脱タイプのフライパン5点セット。
これ1セットで、炒め物も煮込みもできる。
耐久性の高いデュラブルコート仕様。