六角穴塞ぎパーツリセスインナー

六角穴塞ぎパーツリセスインナー - TRUSCO六角穴塞ぎパーツリセスインナー - TRUSCO六角穴塞ぎパーツリセスインナー - TRUSCO六角穴塞ぎパーツリセスインナー - TRUSCO六角穴塞ぎパーツリセスインナー - TRUSCO六角穴塞ぎパーツリセスインナー - TRUSCO六角穴塞ぎパーツリセスインナー - TRUSCO

ボルト駆動部の穴(リセス)に挿入することで、ボルトが不正に取り外されることを抑制します。

用途いたずら防止、塵埃対策、セキュリティ対策に。屋内用。JISB 1176六角穴付ボルト用。穴の形状六角穴材質/仕上プラスチック内容量1セット(12個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62544415RES-P-H10-12対辺10mm(M12ボルト)194-88596.564-8660-34
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544424RES-P-H14-12対辺14mm(M16ボルト)194-88601164-8660-35
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544433RES-P-H4-12対辺4mm(M5ボルト)194-8861364-8660-36
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544449RES-P-H5-12対辺5mm(M6ボルト)194-88623.564-8660-37
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544458RES-P-H6-12対辺6mm(M8ボルト)194-8863464-8660-38
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62544467RES-P-H8-12対辺8mm(M10ボルト)194-88645.564-8660-39
1,490
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
765:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする