曜日別特売

高級おしぼり

高級おしぼり - MISM高級おしぼり - MISM高級おしぼり - MISM

通常のおしぼりより厚みが2倍で、破れ難く、毛羽立ち難く、上質な肌触りの高級なおしぼりです。

用途お手拭きにトラスコ品番149-2187厚さ(mm)0.45材質/仕上ポリエステル、レーヨン質量(g)10ケース入数600シートサイズ(mm)260×265内容量1袋(50袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62662453307050039
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする