TRUSCO
カウンタークロス
使い勝手の良い不織布のふきんです。レーヨン100%使用のため吸水性に優れてます。使い捨ての雑巾としても色んなシーンで使えます。
用途
食器拭き、キッチン清掃、床清掃など 。
トラスコ品番
161-0241
材質/仕上
レーヨン
色
ホワイト
質量(g)
915
シートサイズ(mm)
300×600
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62662469
KKL-W
¥
2,850
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください