輸入車用リブベルト

輸入車用リブベルト - CONTINENTAL CTAM
(3件のレビュー)

ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。

用途高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途内容量1本
注意
※ファンベルトは消耗しますので、ゆるみから異音がする場合は調整や交換が必要です。
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合純正品番
ベルト長さ(mm)
主な適合車種
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627943853PK8500003190V005 ・ A1609970192850SMART ROADSTER クーペ (452) 0.7 Brabus (452.337)MERCEDES-BENZ,SMART
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
627944194PK790A1609970092 ・1609970092790SMART ROADSTER クーペ (452) 0.7 Brabus (452.337)BMW,MERCEDES-BENZ
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
627944374PK844ELAST7520177・11287520177844BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, LiBMW
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
627944464PK8457631822・2521226021845BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, LiBMW,HYUNDAI
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
627944734PK866128059・128025866CITROEN JUMPER 箱型 (230L) 2.5 D適合メーカー
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
627944894PK890053903137A ・1743193890AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattroAUDI,BMW
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
627944985PK10057636376・ PQS0002201005BMW 7 (E38) 740 i, IlBMW,LAND ROVER
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
627945165PK10946G9N 10C318FA ・307314071094FORD S-MAX (WA6) 2.5 STFORD,VOLVO
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
627945345PK114555191970・551919701145FIAT プントEVO (199_) 1.4 (199AXB1A)ALFA ROMEO,FIAT
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
627945435PK115055232450・552303991150ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11)ALFA ROMEO,FIAT
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
627945685PK1515A0029931196 ・77010643541515MERCEDES-BENZ GLA-クラス (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952)MERCEDES-BENZ,RENAULT
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
627945775PK1750A0149973392 ・82008335411750MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.9 (414.700)MERCEDES-BENZ,RENAULT
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
627945865PK1765A0159974892 ・126271341765MERCEDES-BENZ B-クラス (W245) B 200 TURBO (245.234)MERCEDES-BENZ,OPEL
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
627945955PK49103C145933A ・ 03C145933A491AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSIAUDI,VW
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
627946045PK628ELAST6G9N19D621AA ・30731409628FORD S-MAX (WA6) 2.5 STFORD,VOLVO
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
627946135PK705ELAST5113695・30777417705FORD FOCUS II ノッチバック (DB_, FCH, DH) 2.0FORD,VOLVO
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
627946295PK8475750H5 ・ 5750H5847CITROEN XM Break (Y4) 3.0 V6CITROEN,PEUGEOT
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
627946385PK86511281437450・1437450865BMW Z3 クーペ (E36) 3.0 iBMW
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
627946475PK8901730185・8692811890BMW 7 (E38) 728 i, iLBMW,VOLVO
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
627946565PK9061703944・7640256906BMW Z3 クーペ (E36) 2.8 iBMW,LANCIA
オープン
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
627946746DPK11956C260849C ・ 6C260849C1195AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattroAUDI ,VW
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
627946836DPK182530731811・307318621825VOLVO XC90 I (275) T6 AWDVOLVO
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
627946996DPK184130731808・307318611841VOLVO XC90 I (275) D5 AWDVOLVO
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
627947086PK10006019973592・ 5750QP1000MERCEDES-BENZ T2/LN1 箱型 508 D (667.361, 667.362)MERCEDES-BENZ,PEUGEOT
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
627947176PK1005551933660・551933661005ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12)ALFA ROMEO,FIAT
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
627947266PK103360676137・ 5750RP1033ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS (937CXR1A)ALFAROMEO,CITROEN
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
627947356PK104560610911・98198333801045ALFA ROMEO SPIDER (916_) 1.8 16V (916S3)適合メーカー
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
627947536PK10547526364・112875263641054MINI MINI (R50, R53) OneBMW,MINI
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
627947696PK107003L903137 ・ 03L903137G1070AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattroAUDI,VW
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
627947786PK108060662969・961520851080ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)適合メーカー
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
627947966PK110006J260849F ・04L260849P1100AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattroAUDI,VW
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
627948056PK112006J260849D ・06A145933D1120VW TRANSPORTER T5 箱型 (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiFuelAUDI,VW
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
627948236PK113006L903137A ・ A6079930096113019938896AUDI,MERCEDES-BENZ
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
627948396PK115311288650740・112886137071153BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 iBMW,MERCEDES-BENZ
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
627948576PK12005750Y2 ・ A00399351961200CITROEN XSARA クーペ (N0) 2.0 16VCITROEN,MERCEDES-BENZ
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
627948846PK143203F903137A ・91863201432AUDI A3 カブリオレ (8P7) 1.2 TFSIAUDI,VOLVO
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
627948936PK145311287636372・963372721453BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 iBMW,PEUGEOT
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
627949186PK15387636379・ 032145933AB1538BMW Z3 クーペ (E36) 3.0 iBMW,VW
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
627949276PK15487529741・036145933H1548BMW X5 (E53) 4.8 isBMW,VW
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
627949366PK155506D903137F ・ 06D903137F1555AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSIAUDI,VW
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
627949546PK15706659970292・112817351931570BMW 5 (E34) 520 i 24VMERCEDES-BENZ,BMW
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
627949636PK15906B903137C ・ 06B903137C1590AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattroAUDI,VW
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
627949796PK161303G903137E ・ 03L903137AB1613AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattroAUDI,VW
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
627949976PK169303F260849A ・ 03F260849A1693AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Turbo quattroAUDI,VW
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
627950066PK16985750ZH ・ 5750ZH1698PEUGEOT PARTNER 箱型/ミニバン 1.6適合メーカー
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
627950586PK173355186364・ 5750Z41733ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939BXE1B)ALFA ROMEO,PEUGEOT
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
627950946PK18707631810・ A01399747921870BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 iBMW,MERCEDES-BENZ
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
627951036PK196571732372・717323721965ALFA ROMEO SPIDER (916_) 2.0 JTS (916SXA00)ALFA ROMEO,LANCIA
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
627951646PK2205A0129970992 ・ A01199755922205MERCEDES-BENZ スプリンター 3-t 箱型 (903) 314 NGT (903.661)MERCEDES-BENZ
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
627952076PK2285A0129971092 ・1299710922285MERCEDES-BENZ VITO バス (W639) 109 CDI 4x4 (639.701)MERCEDES-BENZ
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-14
用途: 自動車補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

DAYCOのリブドベルトが4年半くらいで始動時にキュルキュル音が出だしたのでこちらに交換しました。コンチネンタル製は表面加工してあり、これくらいでは鳴きません。安価に購入でき満足しています。

対象商品 : 62794577
2021-11-30
用途: 輸入車の整備

利用しやすい価格で良いと思います。近年の欧州車は長大なベルト1本で補機類を回しているエンジンが多く、OEM品質で適合するものが見つかると整備費用を抑えるのにとても有用です。弊店では欧州からのパーツ輸入もしていますが、時間が無い時には国内でこういった信頼のできる欧州メーカー製の消耗パーツのラインナップがあると非常に助かります。

2022-04-13
用途: 車両メンテナンス
建設業・工事業

交換しようと思い探していたのですが
安価で手に入れられたので助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ベルト・テンショナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする