アズワン
ハイチェアー
立位に近い位置まで高さ調節できるので、高作業に適しています。
材質
座面/ビニールレザー貼り(内材/ブロー成形PE・ウレタン)、脚/スチール(紛体塗装仕上げ)、脚カバー・脚部アジャスター/PP
色
ブラック
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
495~640
サイズ(mm)
510×510×495~640
高さ調節
可
アズワン品番
0-7231-11
昇降方式
ガスシリンダー式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62867377
NO-41N-Z
495~640
350
¥
32,000
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください