車載テーブル

車載テーブル - サンワサプライ

車のハンドルやヘッドレストに取り付けできる、車載用テーブルです。駐車時に車内でPC作業や食事、書き物などをするのに便利です。引っ掛けるだけで簡単に取り付けできます。14インチ程度までのノートPCに最適です。テーブルの高さ調整、角度調整ができるため、自分の使いやすい高さ、角度で使用できます。使わないときは約3cmの薄さに折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。ヘッドレストに取り付けて後部座席で使用することもできます。【ご注意】※運転中には使用しないでください。※肘を置くなど、耐荷重以上に力を加えないでください。※ご使用時は高さ・角度調整ハンドルがしっかりと締まっているか確認してください。

用途車のハンドルに取り付けできるテーブル。ノートパソコンの使用に最適。角度調節、高さ調節が可能。仕様対応ヘッドレストシャフト:シャフト間距離が150~270mmのヘッドレストセット内容本体、取扱説明書材質テーブル部/アルミ、パイプ部/スチール質量(g)約990寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:330×270耐荷重(kg)5対応機種幅330mm、奥行き270mm、重量5kg以下のノートパソコン ※14インチ程度。12インチMacBook 2015年モデル、12インチMacBook 2016年モデル、12インチMacBook 2017年モデル、13インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2016(Touchbar非搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2020(Touch Bar搭載モデル)、MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)、MacBook Air 13.3インチ(2020 Retina ディスプレイ)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×310×30設置方法ハンドルに取り付け、ヘッドレストに取り付け適合車種ハンドル直径が39mm以下の車種 ※フック内寸(39mm)より厚いハンドル、ハンドルカバーを装着してのご使用はできません。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869039CAR-NPCT1
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする