N-VAN / N-VAN e: ウィンドウパネル 3面セット
【商品の特徴】
ガラスを積載物から保護!
光を遮光し積載物の色褪せなどの劣化を防ぎ、外部からの視線も遮断するので防犯や車中泊にも最適!
カーテンとは違い生地の厚みや垂れがないので、車内をスッキリとした印象に!
クォーターガラス2面・バックドアガラス1面の計3面セットです。
- 用途
- 遮光、ガラス保護
- 内容量
- 1セット
関連資料:取付説明書(0.39MB)
注意
※【適合車種】 ※
※ホンダ N-VAN(2018年 [平30] 7月~現在) 型式:JJ1 / JJ2
※グレード:G / L / +STYLE FUN (ターボも可)
※ロールーフ車(+STYLE COOL)は非適合。
※ホンダ N-VAN e:(2024年 [令6] 10月~現在) 型式:JJ3
※グレード:e: FUN / e: L4 / e: G Honda ON限定タイプ / e: L2 Honda ON限定タイプ
※【ご注意】
※・本製品を装着することで視界が制限されますので、走行には十分ご注意ください。
※・本製品の取り付けは、両面テープでの固定となります。
※・繰り返し脱着して使用をする製品ではございません。また、脱着の際は両面テープによる製品表面の剥がれが生じる場合があります。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ












![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)