N-VAN / N-VAN e: カーゴトレイ
【商品の特徴】
ホンダ N-VAN / N-VAN e: 専用設計のカーゴトレイです。
ラゲッジスペース側面の純正ユーティリティナットを利用して設置でき、収納力を高めながら空間を有効活用できます。
トレイは高さを5段階で調整でき、荷物の大きさや使い方に合わせて自由にレイアウト可能。
上下空間を活かした2段収納により、積載力を高めて荷物を整理しやすくします。
さらに、トレイの向きを変えることでテーブルとしても使用でき、休憩時やアウトドアなどさまざまなシーンで活躍します。
車体への加工は不要で、プラスドライバー1本で簡単に取付・取り外しが可能。
使いやすさと実用性を兼ね備え、日常使いからレジャーまで幅広く活躍するアイテムです。
- 用途
- 荷室の整理整頓、積載量の拡大
- 内容量
- 1個
関連資料:取付説明書(0.25MB)
注意
※【適合車種】 ※ホンダ N-VAN (2018年 [平30] 7月~現在)型式:JJ1/JJ2
※ホンダ N-VAN e: (2024年 [令6] 10月~現在) 型式:JJ3
※e: FUN / e: L4 / e: G Honda ON限定タイプ / e: L2 Honda ON限定タイプ
※【ご注意】
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,800/税込¥5,280 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,800/税込¥5,280 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,800/税込¥5,280 |
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








