N-VAN フロアパネル L
【商品の特徴】
荷室全面に敷く板です。
3枚の板をサネ加工でつなぐ方式となっており、2枚目の板を外すことにより、2列目シートが使用できます。
荷台をフラットにすることにより、積み降ろしが便利になります。
- 用途
- 車体の保護、積載物の安定性向上
- 内容量
- 1個
関連資料:取付説明書(0.44MB)
注意
※【適合車種】 ※ホンダN-VAN(2018年7月~)型式JJ1/JJ2
※グレード:G / L / +STYLE FUN(STYLE COOLも装着可)
※【ご注意】
※・天然の木材を使用しているため多少の反りや節、及びグレー塗装においては多少の擦れ傷などが現れる場合がございます。ご了承ください。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,800/税込¥5,280 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,800/税込¥5,280 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,800/税込¥5,280 |
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








