N-VAN リアサイドテーブル
【商品の特徴】
N-VANのリアサイドエリアを有効活用できる、専用設計のサイドテーブルです。
窓まわりの形状にぴったり沿うので、デッドスペースを便利な”ちょい置きスペース”として使えるのが大きな特徴。飲み物やスマホ、小物の一時置きに最適で、車中泊やアウトドア時の快適度がぐっと高まります。
テーブル面はお手入れしやすく、日常使いから長距離ドライブまで幅広く活躍します。N-VANの居住性を高め、後席で過ごす時間をより快適にする便利アイテムです。
- 用途
- 収納
- 内容量
- 1個
関連資料:取付説明書(0.23MB)
注意
※【適合車種】 ※
※ホンダ N-VAN (2018年 [平30] 7月~現在) 型式:JJ1 / JJ2
※グレード:G / L / FUN / FUNターボ / FUN 特別仕様車 STYLE+ NATURE
※【ご注意】
※・画像には、本製品以外のプロダックス製品も写っていますが、いずれも別売りとなっております。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)