N-VAN / N-VAN e: ウィンドウボード
【商品の特徴】
クォーターガラスの前に設置する有孔ボードです。
しっかりとした造りの板にM6のネジ穴が16ヶ所あいているので、フックで道具を吊り下げたり、棚板を設置したり、アイデア次第で使い方が広がります。
同時に、積み荷から窓ガラスを保護する役割も期待できます。
- 用途
- 荷室の整理整頓
- 内容量
- 1個
関連資料:取付説明書(0.22MB)
注意
※【適合車種】 ※
※ホンダ N-VAN (2018年 [平30] 7月~現在) 型式:JJ1/JJ2
※グレード:G / L / +STYLE FUN (ターボも可)
※ロールーフ車(+STYLE COOL)は非適合。
※ホンダ N-VAN e: (2024年 [令6] 10月~現在) 型式:JJ3
※グレード: e: FUN / e: L4 / e: G Honda ON限定タイプ / e: L2 Honda ON限定タイプ
※【ご注意】
※・こちらの商品は【運転席側】または【助手席側】のどちらか片側のみの販売です。 ご購入の際は、希望の取付位置をお間違えのないようにご選択ください。
※左右セットではございません。
※・収納物の落下などにご注意ください。
※・設置画像には、使用イメージとして運転席側・助手席側の両方を掲載しております。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








