曜日別特売

汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作

汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 - Smart Stock汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 - Smart Stock汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 - Smart Stock汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 - Smart Stock汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 - Smart Stock汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 - Smart Stock汎用 タブレット車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着&粘着ゲル固定 ロングアーム ブラック タブレット12.9inchまで装着可能 片手でラクラク操作 - Smart Stock

【外装:紙箱】【端末固定方法:スマホクリップ/車体固定方法:真空吸着&粘着ゲル】タブレット12.9inchまで装着可能/片手でラクラク操作できる車載ホルダー/可動域 上下180度、左右360度

材質
ABS+シリコン
ブラック
本体質量(g)
220
対応機種
最大 12.5 インチの大型タブレット(最大 250mm/最小 118mm)、【iPad シリーズ】iPad mini、iPad、iPad Pro、iPad Air、【その他タブレットなど】Galaxy Tab、Lenovo Tab、Fire HD※厚みのあるカバー装着時は、取り付けできない可能性あり
機能
360度回転・角度調整、強力粘着ゲルでしっかり固定、傷を防止するシリコン素材
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77437931SSK-CH16BK
2,709
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする