マキシマイザー 23

マキシマイザー 23 - mizuno(ミズノ)

マルチに使えるランニングシューズ
いろいろなシーン・目的に使いやすい選べるカラーデザイン
展開サイズ豊富
通常ラストよりも一段階広く設計されたラストを使用したモデル
耐久性に優れたアウトソール素材を採用

用途
ジョギング、軽い運動
形状
ローカット
標準質量(g/片足)
約260(27cm)
足幅
3E相当の方向け
材質(甲)
合成繊維、人工皮革
材質(底部)
合成底
中敷
カップインソール(取り外し可)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
116件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62879679K1GA210002ホワイト×ブラック24.502
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879688K1GA210002ホワイト×ブラック2502
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879697K1GA210002ホワイト×ブラック25.502
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879706K1GA210002ホワイト×ブラック2602
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879715K1GA210002ホワイト×ブラック26.502
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879724K1GA210002ホワイト×ブラック2702
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879733K1GA210002ホワイト×ブラック27.502
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879749K1GA210002ホワイト×ブラック2802
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879758K1GA210002ホワイト×ブラック2902
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879767K1GA210002ホワイト×ブラック3002
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879776K1GA210005ライトグレー×グレー24.505
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879785K1GA210005ライトグレー×グレー2505
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879794K1GA210005ライトグレー×グレー25.505
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879803K1GA210005ライトグレー×グレー2605
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879819K1GA210005ライトグレー×グレー26.505
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879828K1GA210005ライトグレー×グレー2705
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879837K1GA210005ライトグレー×グレー27.505
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879846K1GA210005ライトグレー×グレー2805
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879855K1GA210010ブラック×ホワイト24.510
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879864K1GA210010ブラック×ホワイト2510
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879873K1GA210010ブラック×ホワイト25.510
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879889K1GA210010ブラック×ホワイト2610
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879898K1GA210010ブラック×ホワイト26.510
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879907K1GA210010ブラック×ホワイト2710
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879916K1GA210010ブラック×ホワイト27.510
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879925K1GA210010ブラック×ホワイト2810
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879934K1GA210014ネイビー24.514
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879943K1GA210014ネイビー2514
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879959K1GA210014ネイビー25.514
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879968K1GA210014ネイビー2614
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879977K1GA210014ネイビー26.514
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879986K1GA210014ネイビー2714
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62879995K1GA210014ネイビー27.514
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880004K1GA210014ネイビー2814
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880013K1GA210027ブルー×イエロー24.527
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880029K1GA210027ブルー×イエロー2527
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880038K1GA210027ブルー×イエロー25.527
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880047K1GA210027ブルー×イエロー2627
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880056K1GA210027ブルー×イエロー26.527
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880065K1GA210027ブルー×イエロー2727
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880074K1GA210027ブルー×イエロー27.527
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880083K1GA210027ブルー×イエロー2827
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880099K1GA210027ブルー×イエロー2927
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880108K1GA210027ブルー×イエロー3027
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880117K1GA210054ブラック×オレンジ24.554
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880126K1GA210054ブラック×オレンジ2554
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880135K1GA210054ブラック×オレンジ25.554
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880144K1GA210054ブラック×オレンジ2654
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880153K1GA210054ブラック×オレンジ26.554
¥4,500
取扱い終了
返品不可
62880169K1GA210054ブラック×オレンジ2754
¥4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする