フジテックス
非接触温度センサー HESTA AI Security Gate スタンドタイプ(HASG002)
非接触型の温度センサー。サーモグラフィとAIを駆使し、温度誤差±0.1という高精度測定を実現。
用途
体温スクリーニング製品
寸法(mm)
モニター:234×140×17.8
材質(本体)
VC+アルミニウム合金およびその他の材料
測定範囲(℃)
赤外線温度測定モジュール
使用温度(℃)
-10~+60
対応OS
Android 7.1
寸法(cm)
137.94×28×21
スクリーン
8 インチマルチタッチスクリーン
防水
IP55
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62880914
9993077000
¥
450,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500