曜日別特売

超音波洗浄機 UTシリーズ

超音波洗浄機 UTシリーズ - シャープ超音波洗浄機 UTシリーズ - シャープ

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。

付属品
ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
仕様
【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
材質
キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)
スノコ:約310×280×19
質量(kg)
約9.5(本体のみ)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)
330×300×150(120)
周波数(kHz)
40
タイマー時間
洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
外寸法(mm)
356×348×310
高周波出力(W)
最大240(37kHz)
アズワン品番
4-018-21
液量(L)
約11(上限水位指示線まで)
温度設定
20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様
振動子:40kHz(ボルト締め振動子)
ホースニップル
1個(適合ホース内径15mm)
内容量
1台
注意
※バスケットは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62885236UT-407M
252,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする