曜日別特売

LEDフラッシュライト レーザー&UVライト付

LEDフラッシュライト レーザー&UVライト付 - Wiha(ビーハ/ノガ)

ライトの種類をレーザー、UV、LEDの3種類から選択でき、様々な用途に使用できます。
LEDライトの明るさは2段階です。(310、100lm)
強力なマグネットベース付で、ヘッドが回転するので自在の方向に照射できます。
テーブルの上に立てて天井にライトを当てることができます。

用途
天井のドリル穴の位置決め(レーザー)、製品の検査(UVライト)など。
様々な用途に。
トラスコ品番
207-7381
全長(mm)
152
質量(g)
252
電源
単四電池 3ヶ
外径(mm)
28
アズワン品番
64-8677-53
明るさ(Lm)
310
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62943896SB24670
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする