ワイズ
シリコーン調理台保護シート
人工大理石やタイル、ステンレス等のキッチンカウンターの汚れやキズを防ぎます。
材質
シリコーン
耐熱温度(℃)
230
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63027939
SM-306
S
210
30.5×40.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63027957
SM-307
L
500
45.5×65.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
63027948
SM-304
M
320
34.5×59.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください