曜日別特売

防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)

防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック) - TRUSCO
(1件のレビュー)

パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。
メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。
プラグハウジングとの結合に使用します。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
小分けパックで少量購入が可能です。
2.5mmピッチの防水コネクタです。

用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28内容量1パック(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63050208P-CB01A6-02B0-0123207-66799.17
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
63050217P-CB01A6-02N0-0123207-66819.17
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
63050226P-CB01A6-02B0-0223207-66809.17
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
63050235P-CB01A6-02N0-0223207-66829.17
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050244P-CB01A6-03B0-0133207-668411.610
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050253P-CB01A6-03N0-0133207-668611.610
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050269P-CB01A6-03B0-0233207-668511.610
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050278P-CB01A6-03N0-0233207-668711.610
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050287P-CB01A6-05B0-0153207-668816.615
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
63050296P-CB01A6-05N0-0153207-669016.615
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050305P-CB01A6-05B0-0253207-668916.615
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
63050314P-CB01A6-05N0-0253207-669216.615
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63050296
2021-09-09
用途: ワイヤーハーネス製作

小分け販売もうれしいし納期が早いので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする