曜日別特売

防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)

防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) - TRUSCO防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック) - TRUSCO
(1件のレビュー)

2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
小分けパックで少量購入が可能です。

用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28内容量1パック(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63050409P-CB01A5-02B0-0123207-67049.111.4
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050418P-CB01A5-02N0-0123207-67089.111.4
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050427P-CB01A5-02B0-0223207-67069.111.4
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050436P-CB01A5-02N0-0223207-66689.111.4
1,370
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050454P-CB01A5-03N0-0133207-667211.613.9
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050479P-CB01A5-03N0-0233207-667311.613.9
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050488P-CB01A5-05B0-0153207-667416.620.8
2,530
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050497P-CB01A5-05N0-0153207-667716.620.8
2,530
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050506P-CB01A5-05B0-0253207-667616.620.8
2,530
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050515P-CB01A5-05N0-0253207-667816.620.8
2,530
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
63050445P-CB01A5-03B0-0133207-667011.613.9
1,800
1,398
1,538(税込)
欠品中
63050463P-CB01A5-03B0-0233207-667111.613.9
1,800
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63050409
2021-10-21
用途: 製品

必要な分だけ購入が出来ましたので助かります。
この時期は非常に部品の入荷が不安定の為、モノタロウで買えるのは有難い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする