ウインドエアコン 冷暖房兼用タイプ

ウインドエアコン 冷暖房兼用タイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

工事不要で窓に簡単に取り付けられる、オールシーズンタイプの冷暖房兼用窓用エアコン。取り付けカンタン、約30分スピード設置。室外機がなく、形状もコンパクトで、お部屋を選ばない。ベランダの狭い部屋や、室外機の置けないマンション廊下側の部屋などに。転勤・引越しが多く、取り外しが簡単なエアコンをお求めの方にも。賃貸マンションなどで、壁に穴を開けずに使用できる。コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑え、図書館並の低騒音を実現。運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音も「ゆっくり停止機能」による制御で和らげる。換気(強制排気)機能:タバコの煙や二酸化炭素などの空気の汚れ、ニオイなどを排気し濃度を低下させる。オートドレン機構。内部乾燥モード:運転停止後にエアコン内部を送風で乾燥させ、細菌やカビの発生を抑える。カビの繁殖を抑えるフィルター採用。見やすい液晶リモコンで簡単操作。12時間 切・入タイマー付き。

用途ウィンドエアコン、ルームエアコン、エアコンとして。空調、冷房、新生活に。付属品アルミ製標準窓枠、液晶リモコン質量(kg)24シェルホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×222×360消費電力(W)(50/60Hz)冷房:620/725、暖房:575/695保証期間冷媒回路:5年、その他:1年能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2運転音(dB)(A)(50/60Hz)【冷房】室内:56/57、室外:63/64、【暖房】室内:57/57、室外:65/66期間消費電力量(kWh)(50/60Hz)1316/1480適用畳数50Hz/冷房4.5-7畳(7-11m2)・暖房4-5畳(7-8m2)、冷房5-8畳(8-12m2)・暖房5-6畳(8-10m2)内容量1台
注意
ドレン水が発生するため、ドレン処理が必要です (発生したドレン水は屋外側より排水されます)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63153826CWH-A1821(WS)
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする