曜日別特売

小型DCクーラー(エンジン式車両用)

小型DCクーラー(エンジン式車両用) - ナカトミ

DCコンプレッサ搭載で本体を最小化しています。
電源はバッテリー +/-端子へ直接接続するだけです。
電圧を自動で検知するので入力電圧切替が不要です。
脚は強力マグネットでフォークリフト、様々な車両へ安定して搭載し、高さ調整可能で段差が有っても取付けできます。
伸縮70cm冷風ダクトで運転席を快適にできます。
中間シガーソケットが有り本体の取り外しが容易です。
使用可能電圧範囲:約10.5V-約59V

仕様
PL保険:加入
付属品
冷風ダクト×1、排熱用エルボ×1、バッテリー側コード×1、本体側コード×1、高圧用直結コード×1、コード用マグネット付フック×4、フィルター×2(本体装着済み)
質量(kg)
約11
電源(V)
直流12/24/36/48
タンク容量(L)
1.6
コード長さ(m)
本体側/約電源/1.5、バッテリー側/約2、高圧用直結/約3
騒音値(dB)
約60
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×58×35~39
冷媒
HFC R134a(封入量80g)
圧縮機
全閉式ロータリー(25W)
冷房能力(kW)
0.33
内容量
1台
注意
※エンジン式車両専用品です。エンジンをかけてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79892526SDC-033N
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする