曜日別特売

Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱

Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線Cat.5eU/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱 - 日本製線

細径(撚線) Cat5e 4P
200m箱巻き。AWG28の撚線。

ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル内容量1箱
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632958134P SP5E-PC BKCAT5e2003.8なしなしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
632958294P SP5E-PC BLCAT5e2003.8なしなしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
632958384P SP5E-PC BRCAT5e2003.8なしなしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
632958474P SP5E-PC DGCAT5e2003.8なしなしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
632958564P SP5E-PC GGCAT5e2003.8なし若草なしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
632958654P SP5E-PC GYCAT5e2003.8なしなしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
632958744P SP5E-PC IVCAT5e2003.8なし象牙なしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
632958834P SP5E-PC ORCAT5e2003.8なしなしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
632958994P SP5E-PC PKCAT5e2003.8なしなしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
632959084P SP5E-PC PUCAT5e2003.8なしなしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
632959174P SP5E-PC RDCAT5e2003.8なしなしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
632959264P SP5E-PC SBCAT5e2003.8なしなしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
632959354P SP5E-PC WHCAT5e2003.8なしなしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
632959444P SP5E-PC YWCAT5e2003.8なしなしなしより線(撚線)屋内28
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする