細型T熱電対センサー フッ素樹脂モールドタイプ MOT-Tシリーズ

細型T熱電対センサー フッ素樹脂モールドタイプ MOT-Tシリーズ - アズワン細型T熱電対センサー フッ素樹脂モールドタイプ MOT-Tシリーズ - アズワン

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。水分による腐食を防ぐため先端部にフッ素系FEPモールドを設けています。外径が細いため、隙間の小さい庫内測定に適しています。低温測定に優れたT熱電対

規格JIS C1602 クラス2材質リード線/FEP(フッ素樹脂)被覆、先端モールド/FEP(フッ素樹脂)接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測定温度範囲(℃)-80~+140内容量1本
注意
※挟み込み等の圧力がかかると内部断線の可能性があります。ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440074MOT-T03205XQ4-1720-01
6,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
63440083MOT-T03210XQ4-1720-02
6,200
6,190
6,809(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする