曜日別特売

チップ SNMN1204-TN

チップ SNMN1204-TN - タンガロイ
形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06092432SNMN120412TN UX30UX301.2
13,300
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219952SNMN120412TN T3130T31301.2
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219961SNMN120412TN T1115T11151.2
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998421SNMN120408TN FX105FX1050.8
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998455SNMN120412TN FX105FX1051.2
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998473SNMN120416TN FX105FX1051.6
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998482SNMN120420TN FX105FX1052
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57998491SNMN120424TN FX105FX1052.4
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする