日動電工
露出用スイッチボックス
付属品
皿M4×12(2本)
種別
無方出
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
適合コネクタ
カチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63635435
SW140ZWHW
¥
10,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください