曜日別特売

仮設分岐盤

仮設分岐盤 - セフティー電気用品仮設分岐盤 - セフティー電気用品仮設分岐盤 - セフティー電気用品仮設分岐盤 - セフティー電気用品仮設分岐盤 - セフティー電気用品仮設分岐盤 - セフティー電気用品仮設分岐盤 - セフティー電気用品仮設分岐盤 - セフティー電気用品

負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。
漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。

用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全13種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
塗装色
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63649794SP-E2A420×420×1802.5YR6/13メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P60A(2回路)
193,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649803SP-E2B420×420×1802.5YR6/13メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P100A(1回路)60A(1回路)
215,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649819SP-E3A420×420×1802.5YR6/13メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P30A(3回路)
199,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649828SP-E3B420×420×1802.5YR6/13メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P60A(3回路)
231,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649837MP-E4A600×520×2002.5YR6/13メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P60A(2回路)30A(2回路)
273,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649846MP-E4B600×520×2002.5YR6/13メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P100A(2回路)30A(2回路)
317,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649855MP-E4C600×520×2002.5YR6/13メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P100A(4回路)
430,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649864EP-E5A720×520×1802.5YR6/13メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P100A(2回路)60A(3回路)
395,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649873EP-E5B720×520×1802.5YR6/13メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P125A(2回路)30A(3回路)
407,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649889EP-E6A720×520×1802.5YR6/13メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P75A(2回路)50A(2回路)30A(2回路)
438,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649898EP-E6B720×520×1802.5YR6/13メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P100A(2回路)60A(2回路)30A(2回路)
490,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649907P-E7A900×755×2002.5YR6/14メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P100A(2回路)60A(2回路)30A(3回路)
528,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649916P-E7B900×755×2002.5YR6/14メイン無し 端子台のみ
分岐 漏電遮断器3P150A(2回路)30A(5回路)
553,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする