仮設分電盤用キャビネット

仮設分電盤用キャビネット - セフティー電気用品仮設分電盤用キャビネット - セフティー電気用品仮設分電盤用キャビネット - セフティー電気用品仮設分電盤用キャビネット - セフティー電気用品仮設分電盤用キャビネット - セフティー電気用品仮設分電盤用キャビネット - セフティー電気用品

鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。

用途仮設盤の設置・移設用材質ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)塗装色2.5YR6/13設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63649959SD-0基盤:260×280350×310×145
66,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63649968SD-1基盤:350×350420×420×180
98,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649977SD-2基盤:550×450600×520×200
125,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649986SD-72基盤:660×450720×520×200
132,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63649995S-125基盤:180×310200×500×180
106,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63650004S-250基盤:240×420250×680×230
140,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63650013S-400基盤:295×565310×830×250
156,000
88,980
97,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする