曜日別特売

美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Lサイズ)日本製 | Leraar-リーラー-

美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Lサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- - ホームテイスト美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Lサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- - ホームテイスト美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Lサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- - ホームテイスト美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Lサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- - ホームテイスト美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Lサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- - ホームテイスト美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Lサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- - ホームテイスト美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Lサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- - ホームテイスト美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Lサイズ)日本製 | Leraar-リーラー- - ホームテイスト

美姿勢習慣、コンパクトなリクライニング座椅子(Lサイズ)日本製 Leraar-リーラー-座ると自然に姿勢を意識できる、コンパクトな日本製リクライニング座椅子!背もたれは14段階にリクライニング可能♪
こだわりの流線形フォルム
背もたれ14段階リクライニング
やや硬めのしっかりとしたクッション
高品質日本メーカー製ギア採用
ライフスタイルにフィットするデザイン

用途床での利用はもちろん、椅子やソファに合わせて利用できます!材質表地:ポリエステル、構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×60~97.5×12~55(座面高:12)内容量1台
注意
※完成品でお届けします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63664406SH-07-LER-L-BK-LF2ブラック120430×600~975×120~5504
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664415SH-07-LER-L-BL-LF2ブルー120430×600~975×120~5504
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664424SH-07-LER-L-KBE-LF2起毛ベージュ120430×600~975×120~5504
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664433SH-07-LER-L-KBR-LF2起毛ブラウン120430×600~975×120~5504
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664449SH-07-LER-L-KGE-LF2起毛グリーン120430×600~975×120~5504
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664458SH-07-LER-L-KPK-LF2起毛ピンク120430×600~975×120~5504
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664467SH-07-LER-L-KRD-LF2起毛レッド120430×600~975×120~5504
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63664476SH-07-LER-L-RD-LF2レッド120430×600~975×120~5504
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする