藤田電機製作所
サンプル別個別温度管理ロガー 温湿度タイプ KT-265Fシリーズ 校正証明書付
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。
色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
寸法(mm)
54×34×10
質量(g)
20
タイプ
温湿度
電源
CR2025×1個(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)7/8.1/10
温度測定範囲(℃)
-40~80
湿度測定範囲(%)
0~99
インターフェース
NFC(Felica)
記憶容量
16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
温度測定精度
±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)
温度分解能(℃)
0.1
湿度精度
±5%
防水性
IP67
記録間隔
1~255分、1~60秒
分解能(%)
1
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※校正証明書付商品は、校正サービスを行う協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63827734
KT-265F/Y
3-5298-08-20
黄
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63827743
KT-265F/B
3-5298-09-20
青
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000