極軽チップソー
強度を保ちながら業界最軽量を実現しました。
雑草刈りに最適です。
穴あきタイプで軽量で長時間の作業も楽々できます。
台金に窓を開け、強度を保ちながら軽量化に成功しました。
超硬チップが最も飛び出にくい斜め埋め込みを採用しているので、衝撃にも強く、作業者に安全です。
- 用途
- 草刈り。
- 仕様
- 斜め埋め込み
- 材質
- 台金:SKS-5
- 刃厚(mm)
- 1.8
- 穴径(mm)
- 25.4
- 内容量
- 1枚
切断 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16






















