スーパーラインプレミアムシリーズ 立形三相モーター 倍電圧

スーパーラインプレミアムシリーズ 立形三相モーター 倍電圧 - 三菱電機
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
周波数(Hz)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64434406SF-PRV 1.5KW 4P 400V1.5三相400/440/460450/60/60/60立形なし屋内90L
147,700
59,980
65,978(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする