エスコ
12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-20~80
全長(m)
5
使用圧力(MPa)
1.0Mpa
内径×外径(Φmm)
12×18
外径(Φmm)
18
使用流体
水・各種食品・化学薬品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487177
EA124DJ-120
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください