3/8"DR エアーインパクトレンチ
吸入口は360°回転が可能です
- 寸法(mm)
- 140(W)×45(D)×52(H)
- 質量(g)
- 950
- 使用圧力(MPa)
- 0.64
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 11000
- 空気消費量(L/min)
- 113
- 能力ボルト径(mm)
- 10
- 差込角(inch)
- 3/8"
- 吸入口サイズ
- Rc1/4"
- 使用コンプレッサ
- 2.2kW
- 内容量
- 1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23






















