エスコ
-50℃~300℃ デジタル温度計
軽量、コンパクトタイプ
寸法(mm)
本体:245×25、センサー:140
質量(g)
24
電源
LR44×1個(付属)
測定範囲(℃)
-50~300
分解能(℃)
0.1
アズワン品番
64-2256-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64601846
EA722CA-21
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください