[ 9点組] 鍋・フライパンセット

[ 9点組] 鍋・フライパンセット エスコ [ 9点組] 鍋・フライパンセット エスコ [ 9点組] 鍋・フライパンセット エスコ [ 9点組] 鍋・フライパンセット エスコ

用途
ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン対応
※IH調理器、電子レンジでは使用できません。
ガス火専用
セット内容【9点組】フライパン:寸法約26cm、満水容量約2.7L、 直径27.8×高さ約6cm / 約565g 底の厚さ2.5mm、なべ16cm:寸法約16cm、満水容量約1.5L、 直径約17.8×高さ約8cm / 約350g 底の厚さ2.5mm、なべ20cm:寸法約20cm、満水容量約2.8L、 直径約21.8×高さ約9.5cm / 約500g 底の厚さ2.5mm、エッグパン、 約22.5(W)×約13.9(D)×約5.3(H) / 約420g 底の厚さ5.0mm(はり底含む) 容量1.2L、ガラスふた16cm、 直径約17.8×高さ約4.4cm / 約280g、ガラスふた20cm、 直径約21.7×高さ約4.4cm / 約420g、PEシールふた16cm、 直径約19.2×奥行約17.8×高さ約0.9 / 約48g、PEシールふた20cm、 直径約23.3×奥行約21.8×高さ約0.9 / 約70g、マルチハンドル、 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H) / 約200g 材質【フライパン・なべ】本体:アルミニウム合金、【エッグパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】強化ガラス製器具・強化の種類:前面物理強化・ゴム部:シリコン製樹脂(耐熱温度220℃)、【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(50%)(耐熱温度180℃)・樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)・金属部:ステンレス鋼・ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 表面処理【フライパン・なべ】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工、【エッグパン】内側:ダイヤモンドコーティング・外側:焼付塗装加工 パッケージサイズ(mm)258(W)×280(D)×183(H) アズワン品番64-2276-22 質量(g/パック)3400 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64634274 EA913VR-3A
オープン
13,800
15,180 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする