エスコ
-40~69.9℃ デジタル温度計(防水型)
寸法(mm)
104(W)×15(D)×41(H)
質量(g)
約56(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池×1個(付属)
測定範囲(℃)
-40~+69.9
測定精度
±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲)
センサー寸法(mm)
ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む)
分解能(℃)
0.1
アズワン品番
65-2175-68
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763519
EA728EF-5
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください