エスコ
[6211-2RU]深溝玉軸受
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
55
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
21
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64804873
EA966EG-211
オープン
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方